ケニス
キンバリー ラテックスグローブ
ISO9002認証工場で生産、品質管理を行っています。 濡れた器具等を持っても滑りにくい加工を施しています。
サイズ
XS
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
中指先0.17mm、手のひら0.14mm、袖口0.11mm
タイプ
パウダーフリー、左右両用
全長(cm)
24
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
28603725
57110 XS
¥3,800
取扱い終了
¥3,800
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください