57110 XS キンバリー ラテックスグローブ ケニス 28603725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キンバリー ラテックスグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード28603725 品番57110 XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

ISO9002認証工場で生産、品質管理を行っています。 濡れた器具等を持っても滑りにくい加工を施しています。

サイズXS 材質天然ゴム 厚さ(mm)中指先0.17mm、手のひら0.14mm、袖口0.11mm タイプパウダーフリー、左右両用 全長(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする