ミリオン ラテックスグローブ No.280(パウダーフリー)

ミリオン ラテックスグローブ No.280(パウダーフリー) - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン ラテックスグローブ No.280(パウダーフリー) - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]
(2件のレビュー)

伸縮性に優れ手になじみ易いラテックスグローブです。 パウダーフリーなので粉が衣類に付着しません。

サイズSS材質天然ゴムタイプパウダーフリー、左右両用規格食品衛生法適合全長(cm)24.5内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28603768SS
2,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28603768
2021-04-07
用途: 清掃
医療・福祉・介護関連業

現状SSサイズが流通していますが、はやくMサイズの流通を確保してほしいです。待っています!

対象商品 : 28603768
2020-03-24
用途: 現場作業
サービス業

いろいろな商品サイズを試しましたが、この商品以上の物に出会えません。スムーズに着脱でき、指も動かし易く長時間つけていても疲れません。使い始めて10年以上経ちますが、これから先も使い続けていきたいと思える商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする