NICHIRYO(ニチリョー)
遠沈管
最大遠心強度20000Gの高耐久モデルの遠沈管です。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(高密度ポリエチレン)
滅菌
電子線滅菌済
遠心強度
20000G
規格
DNAR Nase/DNase FREE Non-PyogenicEndotoXin FREE
耐熱温度(℃)
-80~121
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(mm)
遠心強度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28607794
00-ETS-CT-50
1組(200本)
50
Φ30×114
20000G
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28607785
00-ETS-CT-15
1組(400本)
15
Φ17×118
20000G
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください