曜日別特売

炉心管 多孔質 CPチューブ

炉心管 多孔質 CPチューブ - CC印(ニッカトー)
(1件のレビュー)

アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。

最高使用温度(℃)1900内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28607803-6003037
18,500
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
28607819-10003037
32,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
28607828-6004048
31,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
28607837-10004048
47,000
46,980
51,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
28607846-6005058
35,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
28607855-10005058
62,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28607819
2024-05-02
用途: 焼結炉の炉心管の交換
教育・研究機関

まったく問題なく、通常どおり使えております。安心のブランドだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする