NIKKO(ニッコーハンセン)
滅菌採水瓶
広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。
材質
本体/HDPE、蓋/PP
目盛(mL)
50
滅菌
γ滅菌済
口内径(Φmm)
33.5
内容量
1組(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28608765
190001
100
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28608783
190002
200
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください