曜日別特売

ポータブル溶存酸素計

ポータブル溶存酸素計 - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

シンプルな設計で分かりやすいポータブル型の溶存酸素計です。 本体は防水防塵構造で耐衝撃性にも優れているため、屋外や工場での使用にも適しています(IP67)。

寸法(mm)70×35×222電源単3電池×4(付属)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
測定方法
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28609693S9-Standard Kitセンサ:InLab OptiOx、ソフトウェア、無酸素液用錠剤、USBケーブル、平置用アタッチメント、電極クリップ290光学式センサ1-2851-11
320,300
299,800
329,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
28609684S4-Standard Kitセンサ:InLab 605-ISM、電極クリップ270ポーラログラフ式センサ1-8512-21
196,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28609684S4-Standard Kit2132398630207959S4-Standard Kit ポータブル溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 21323986ポータブル溶存酸素計METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)1個
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする