絶対圧力計
測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
仕様耐過負荷:310kPa
材質受圧素子:SUS316L
測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)
精度±0.25%FS±1dig
アナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能
表示分解能0.01kPa
センサーピエゾ抵抗式半導体センサ
通信出力RS-232C
ドリフト温度:±0.03%FS /℃
被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
内容量1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07