KRK(笠原理化工業)
ハンディイオン計
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 硫酸や過酸化水素の影響をうけないセンサを採用しています。
寸法(mm)
75×38×180
測定範囲
0.000~1.200mol(モル濃度)、0~300g/L(硫酸銅濃度)、0.0~76.3g/L(銅濃度)
質量(g)
約300
電源
単4アルカリ電池×3
精度
理論値の±2%以内(一定条件で)
測定対象
銅
アズワン品番
61-3376-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28610689
CU-5Z
¥350,000
¥
349,800
¥384,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください