石井理化機器製作所
真空検体乾燥器
温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。
使用温度範囲(℃)
室温+10~120
温度制御
デジタル温度調節器 PID制御
材質
カバー/ガラス、容器/ガラス
付属品
棚板、乾燥剤用容器
内容量
1個
注意
※別途、真空ポンプが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
内寸(mm)
質量(kg)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28611407
HD-3D
185×260×330
Φ110×100
約4.5
AC100V 200W
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28611416
HD-15D
220×290×420
Φ150×150
約7.0
AC100V 400W
¥
290,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください