増田理化工業
ホットプレート
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 超高温シーズヒーターにより、最高500℃の加熱が可能です。
使用温度範囲(℃)
100~500
ヒーター容量(kW)
3.6k
プレート寸法(mm)
500×350×20
材質
プレート・外装/SUS304、温調器/アルミ・スチール
寸法(mm)
本体/500×350×210、温調器/160×280×200
質量(kg)
本体/約19、温調器/約4
電源(V)
単相200(50/60Hz)
加熱方式
超高温シーズヒーター、直接加熱
温度調節
デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID
昇温時間
室温~500℃/約50分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28611513
HHP-51S
¥
385,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください