曜日別特売

分析用電子てんびん

分析用電子てんびん - 島津製作所

HPLCでよく使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、「緩衝溶液の種類」と「調製したい容量」を入力するだけで、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。

計量皿寸法(Φmm)約Φ91電源AC100V、270mA、50/60Hz、ACアダプタ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大秤量(g)
最小表示(mg)
繰返し性
直線性
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28611617AP135W1350.010.05mg±0.1mg約212×411×345約7.9
553,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
28611626AP125WD120/520.1/0.010.1mg/0.02mg±0.2mg/±0.05mg約212×411×345約7.9
450,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
28611635AP225WD220/1020.1/0.010.1mg/0.05mg±0.2mg/±0.1mg約212×411×345約7.9
525,000
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
28611644AP124W1200.10.1mg±0.2mg約212×367×345約7.0
307,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
28611653AP224W2200.10.1mg±0.2mg約212×367×345約7.0
347,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
28611669AP324W3200.10.15mg±0.3mg約212×367×345約7.0
387,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28611644AP124W89596255AP124WAP124W 分析天びん 島津理化 89596255分析天びん島津理化1台
299,800
税込329,780
注文コードが変更になりました
28611653AP224W89596282AP224WAP224W 分析天びん 島津理化 89596282分析天びん島津理化1台
339,800
税込373,780
注文コードが変更になりました
28611669AP324W89596316AP324WAP324W 分析天びん 島津理化 89596316分析天びん島津理化1台
379,800
税込417,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする