スタッドレスタイヤ GARIT G5

スタッドレスタイヤ GARIT G5 - TOYO TIRES
(1件のレビュー)

吸着性がもたらす グリップ力とナノゲルゴムも吸着力で路面をとらえ 鬼クルミ殻のスパイク効果で氷をひっかき さまざまな氷雪路に対応しています。

用途軽自動車用四輪スタッドレスタイヤ本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプ軽自動車内容量1本
注意
※画像のホイールは付属しません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613683187401761655515
19,300
取扱い終了
返品不可
28613753163902591655514
17,000
取扱い終了
返品不可
28613769186702241556514
10,600
取扱い終了
返品不可
28613796131007131656513
11,400
取扱い終了
返品不可
28613814139407381557013
10,200
取扱い終了
返品不可
28613823145304601556513
10,500
取扱い終了
返品不可
28613839117006401458013
8,500
取扱い終了
返品不可
28613848134104291557012
8,400
取扱い終了
返品不可
28613857117207731458012
7,400
取扱い終了
返品不可
28613866119207211457012
7,600
取扱い終了
返品不可
28613875120604241358012
6,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28613857
2019-09-11
用途: 軽トラックの冬用タイヤ交換
農・林・水産業

注文してから早く到着し、早速冬用タイヤの交換をしました。着脱も簡単で、しっかりしている商品で、ホイルバランスもうまくとることが出来ました。今後は、普通乗用車の夏用タイヤ交換も自分でやりたいですね。まだ9月ですが11月末からの運転が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする