スタッドレスタイヤ Winter TRANPATH TX

スタッドレスタイヤ Winter TRANPATH TX - TOYO TIRES

車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!

用途乗用車用四輪スタッドレスタイヤ本数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタイヤ適合ボディタイプワゴン・ミニバン内容量1本
注意
※画像のホイールは付属しません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613918195106382355518
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28613954199004602255018
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28613979133502802155018
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
28613988188306712256517
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
28614024179215092155517
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
28614033170313252155017
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28614067160519852156016
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28614076165912892056516
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
28614094138130432055516
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
28614103194905131956016
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28614128141313612156515
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
28614137150816862057015
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
28614146131836352056515
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
28613884124214192255519
33,300
取扱い終了
返品不可
28613893199103852356518
28,400
取扱い終了
返品不可
28613909199406162356018
27,800
取扱い終了
返品不可
28613927185707852355018
36,900
取扱い終了
返品不可
28613936151905232256018
26,100
取扱い終了
返品不可
28613945103306292255518
32,200
取扱い終了
返品不可
28613963181409502254518
39,600
取扱い終了
返品不可
28613997175506082256017
24,400
取扱い終了
返品不可
28614006169018492255517
オープン
取扱い終了
返品不可
28614015181710742156017
23,900
取扱い終了
返品不可
28614049155715862157016
19,500
取扱い終了
返品不可
28614085172514492056016
26,800
取扱い終了
返品不可
28614119157519242157015
18,500
取扱い終了
返品不可
28614155131438381956515
19,100
取扱い終了
返品不可
28614173131224581856515
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする