曜日別特売

シーリング用マスキングテープ No.7280

シーリング用マスキングテープ No.7280 - 日東電工シーリング用マスキングテープ No.7280 - 日東電工シーリング用マスキングテープ No.7280 - 日東電工シーリング用マスキングテープ No.7280 - 日東電工
(3件のレビュー)

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。
紙切れやのり残りもほとんどありません。
基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。

用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28616054No.72801箱(120巻)918和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
28616063No.72801箱(100巻)1218和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
28616079No.72801箱(80巻)1518和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
28616088No.72801箱(70巻)1818和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
28616097No.72801箱(60巻)2018和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
28616106No.72801箱(60巻)2118和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
28616115No.72801箱(50巻)2418和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
28616124No.72801箱(40巻)3018和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
28616149No.72801箱(20巻)5018和紙ゴム系2.2N/18mm
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
28616133No.72801箱(30巻)4018和紙ゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28616115
2022-01-05
用途: キッチン、キッチンパネルのシーリング作業
建設業・工事業

適度な粘着力があり、使いやすい。
きれいに仕上がる。

対象商品 : 28616079
2021-04-06
用途: 印刷会社 巻取紙の仮止
桐屋印刷株式会社

輪転の紙の残紙の仮止めに使用。べたつき感もなく、しっかり止まっていて
便利に使用させていただいております。

対象商品 : 28616097
2020-04-11
用途: 床塗装
建設業・工事業

引き出しも軽く 接着力も満足 剥がす時なら残りもなく縦裂けもしにくい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする