曜日別特売

パーティープレート

パーティープレート - 江戸川物産
(1件のレビュー)

キャンプやアウトドアなどにも最適です。
使い捨てのパーティー用大皿です。

付属品レースペーパー3枚材質ポリスチレン、バージンパルプ100%大きさ特2号耐熱温度(℃)約70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×363×23内容量1パック(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28665779G-202
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28665779
2024-10-09
用途: 学会のリフレッシュメント
学校法人東京女子医科大学教育・研究機関

おしゃれと言われました。,大きさもちょうどよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする