G-202 パーティープレート 江戸川物産 28665779

パーティープレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(3枚)
注文コード
28665779
品番
G-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

キャンプやアウトドアなどにも最適です。
使い捨てのパーティー用大皿です。

付属品
レースペーパー3枚
材質
ポリスチレン、バージンパルプ100%
大きさ
特2号
耐熱温度(℃)
約70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約235×363×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28665779
2024-10-09
用途: 学会のリフレッシュメント
学校法人東京女子医科大学教育・研究機関

おしゃれと言われました。,大きさもちょうどよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする