安全脚絆 大馳7枚

安全脚絆 大馳7枚 - 荘快堂
(3件のレビュー)

ステンレス製スネ防護板入・大馳7枚

用途山仕事・草刈り作業等の保全対策に履物と併用材質混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類・留具)質量(g)約205(片足平均値)長さ(cm)23内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28643284K-50中(37~40)
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28643293K-50大(38~41)
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28643309K-50特大(39~43)
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28643293
2022-08-12
用途: 屋外での林野管理、庭園のメンテナンス
製造業

普段の作業は、マックグリーンのセフティガード+スパイクブーツですが、きつい斜面では、セフティスパイク足袋と安全脚絆を併用しています。
踏ん張りも効く上に、脚絆のステンレス板が安心感を与えてくれます。

1が参考にしています
2020-06-04
用途: 草刈り時に使用
農・林・水産業

草刈り機を金属刄に換えたのを機に購入しました。万が一の事故に備えて使っていますが安心感はあります。

2が参考にしています
対象商品 : 28643293
2021-04-17
用途: 草刈り
農・林・水産業

草刈り作業で使用しています。チップソー、笹刈刃での作業には、脛をガードするものが必要だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする