荘快堂
脚絆 大馳7枚
(1件のレビュー)
大馳7枚
用途
足首・スネの保護・裾止め等
色
黒
材質
混紡布(綿+ナイロン)・金属(留具)
質量(g)
約110(片足平均値)
長さ(cm)
23
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28643318
K-40
中(37~40)
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
47日以内出荷
返品不可
28643327
K-40
大(38~41)
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28643336
K-40
特大(39~43)
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください