曜日別特売

フットカバー

フットカバー - 荘快堂

丈長の履物のゴミ侵入防止に最適/視認性の高い蛍光色

用途ゴミ侵入防止・視認性向上(丈長履物の履き口に装着)材質合成繊維オレンジ質量(g)約15(片足)長さ(cm)19適応胴囲(cm)35~50内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28643345K-52219
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする