曜日別特売

長袖ポロシャツ 17

長袖ポロシャツ 17 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ポロシャツ 17 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ポロシャツ 17 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ポロシャツ 17 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ポロシャツ 17 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ポロシャツ 17 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ポロシャツ 17 - Asahicho(旭蝶繊維)長袖ポロシャツ 17 - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

接触冷感とは異なり、気化熱を利用した冷却する素材

機能クールコア(冷却素材)、吸汗速乾、ストレッチ、清涼素材混率(%)ポリエステル100仕様衿周りパイピング仕様(背裏COOLCOREロゴ転写プリント)、右胸ファスナー付ポケット(プリファ:COOLCOREプリント)、ラグラン袖、裾ワンポイントネーム付、フラットシーム仕様(縫い目を平らに仕上げたフラットシーム縫製を採用。快適な着心地を実現)、両脇裏側消臭テープ付種別長袖ポロシャツ材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン内容量1枚
全54種類を絞り込む
サイズ
54種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2866878917ホワイトSS
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866879817ホワイトS
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866880717ホワイトM
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866881617ホワイトL
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866882517ホワイトLL
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866883417ホワイト3L
8,600
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
2866884317ホワイト4L
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866885917ホワイト5L
8,600
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
2866886817ホワイト6L
8,600
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
2866887717ターコイズブルーSS
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866888617ターコイズブルーS
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866889517ターコイズブルーM
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866890417ターコイズブルーL
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866891317ターコイズブルーLL
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866892917ターコイズブルー3L
8,600
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
2866893817ターコイズブルー4L
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866894717ターコイズブルー5L
8,600
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
2866895617ターコイズブルー6L
8,600
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
2866896517ネイビーSS
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866897417ネイビーS
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866898317ネイビーM
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866899917ネイビーL
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866900817ネイビーLL
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866901717ネイビー3L
8,600
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
2866902617ネイビー4L
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866903517ネイビー5L
8,600
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
2866904417ネイビー6L
8,600
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
2866905317ブラックSS
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866906917ブラックS
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866907817ブラックM
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866908717ブラックL
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866909617ブラックLL
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866910517ブラック3L
8,600
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
2866911417ブラック4L
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866912317ブラック5L
8,600
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
2866913917ブラック6L
8,600
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
2866914817ショッキングピンSS
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866915717ショッキングピンS
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866916617ショッキングピンM
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866917517ショッキングピンL
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866918417ショッキングピンLL
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866919317ショッキングピン3L
8,600
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
2866920917ショッキングピン4L
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866921817ショッキングピン5L
8,600
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
2866922717ショッキングピン6L
8,600
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
2866923617ネオングリーンSS
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866924517ネオングリーンS
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866925417ネオングリーンM
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866926317ネオングリーンL
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
2866927917ネオングリーンLL
8,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28668816
2022-06-15
用途: 園芸作業
その他業種

モノタロウの中で、最も涼感がありそうな宣伝表示を選択したつもりだが、まあ普通。
袖は、伸縮があった方が良い。
開封まで気づかなかったが、右胸斜めポケットは、入れにくく、使いにくい。最悪。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする