Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ポロシャツ E0015
日本製生地使用。 フィールドセンサー(吸汗速乾) ナノアージュ(消臭機能)
機能
帯電防止素材、フィールドセンサー(吸汗速乾)、ナノアージュ(消臭機能)、エコマーク、清涼素材
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60%)
仕様
脇スリット、ベタつかずさわやかな着心地、背ネーム
種別
長袖ポロシャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
全40種類を絞り込む
色
選択してください
サックス
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28669726
E0015
ホワイト
S
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669735
E0015
ホワイト
M
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669744
E0015
ホワイト
L
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669753
E0015
ホワイト
LL
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669769
E0015
ホワイト
3L
¥
8,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28669778
E0015
ホワイト
4L
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28669787
E0015
ホワイト
5L
¥
8,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28669796
E0015
ホワイト
6L
¥
8,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28669805
E0015
ブルー
S
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669814
E0015
ブルー
M
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669823
E0015
ブルー
L
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669839
E0015
ブルー
LL
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669848
E0015
ブルー
3L
¥
8,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28669857
E0015
ブルー
4L
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28669866
E0015
ブルー
5L
¥
8,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28669875
E0015
ブルー
6L
¥
8,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28669884
E0015
ネイビー
S
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669893
E0015
ネイビー
M
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669909
E0015
ネイビー
L
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669918
E0015
ネイビー
LL
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669927
E0015
ネイビー
3L
¥
8,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28669936
E0015
ネイビー
4L
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28669945
E0015
ネイビー
5L
¥
8,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28669954
E0015
ネイビー
6L
¥
8,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28669963
E0015
サックス
S
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669979
E0015
サックス
M
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669988
E0015
サックス
L
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669997
E0015
サックス
LL
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28670006
E0015
サックス
3L
¥
8,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28670015
E0015
サックス
4L
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28670024
E0015
サックス
5L
¥
8,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28670033
E0015
サックス
6L
¥
8,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28670049
E0015
ブラック
S
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28670058
E0015
ブラック
M
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28670067
E0015
ブラック
L
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28670076
E0015
ブラック
LL
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28670085
E0015
ブラック
3L
¥
8,700
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
28670094
E0015
ブラック
4L
¥
8,700
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28670103
E0015
ブラック
5L
¥
8,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28670119
E0015
ブラック
6L
¥
8,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください