Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ポロシャツ 8309
シワになりにくく。お手入れ簡単。シャキッとした印象のトリコットポロ。
機能
トリコット、ストレッチ、吸汗速乾、抗菌防臭、透け防止、清涼素材
混率(%)
ポリエステル100
仕様
台衿仕様で衿元すっきり、反射転写マーク(左胸)、左袖ペン差し付(裏地は撥水タフタを使用)、両脇裏側消臭テープ付、オリジナルボタン、ポケット裏地は撥水タフタを使用、右胸ファスナー付野帳対応ポケット(深さ20cm)、脇スリット
種別
長袖ポロシャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
内容量
1枚
全45種類を絞り込む
色
選択してください
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28679158
8309
ブルー
SS
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679167
8309
ブルー
S
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679176
8309
ブルー
M
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679185
8309
ブルー
L
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679194
8309
ブルー
LL
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679203
8309
ブルー
3L
¥
7,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
28679219
8309
ブルー
4L
¥
7,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28679228
8309
ブルー
5L
¥
7,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28679237
8309
ブルー
6L
¥
7,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28679246
8309
ネイビー
SS
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679255
8309
ネイビー
S
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679264
8309
ネイビー
M
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679273
8309
ネイビー
L
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679289
8309
ネイビー
LL
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679298
8309
ネイビー
3L
¥
7,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
28679307
8309
ネイビー
4L
¥
7,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28679316
8309
ネイビー
5L
¥
7,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28679325
8309
ネイビー
6L
¥
7,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28679334
8309
ブラック
SS
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679343
8309
ブラック
S
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679359
8309
ブラック
M
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679368
8309
ブラック
L
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679377
8309
ブラック
LL
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679386
8309
ブラック
3L
¥
7,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
28679395
8309
ブラック
4L
¥
7,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28679404
8309
ブラック
5L
¥
7,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28679413
8309
ブラック
6L
¥
7,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28679429
8309
レッド
SS
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679438
8309
レッド
S
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679447
8309
レッド
M
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679456
8309
レッド
L
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679465
8309
レッド
LL
¥
7,000
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
28679474
8309
レッド
3L
¥
7,000
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
28679483
8309
レッド
4L
¥
7,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
28679499
8309
レッド
5L
¥
7,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28679508
8309
レッド
6L
¥
7,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28679063
8309
ホワイト
SS
¥
7,000
取扱い終了
28679079
8309
ホワイト
S
¥
7,000
取扱い終了
28679088
8309
ホワイト
M
¥
7,000
取扱い終了
28679097
8309
ホワイト
L
¥
7,000
取扱い終了
28679106
8309
ホワイト
LL
¥
7,000
取扱い終了
28679115
8309
ホワイト
3L
¥
7,000
取扱い終了
28679124
8309
ホワイト
4L
¥
7,000
取扱い終了
28679133
8309
ホワイト
5L
¥
7,000
取扱い終了
28679149
8309
ホワイト
6L
¥
7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ
参考になった