Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン E8600
撥水、撥油、難溶融加工付きで、男女ペアで、様々なワークシーンに対応、出来ます。
機能
帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品
仕様
脇シャーリング、胸・袖ペン差し付、シークレットボタン、内袋革命(内ポケット)、右胸ポケット内側マルチポケット
種別
ブルゾン
エコマーク認定
認定
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28827655
E8600
カクタスグリーン
S
¥13,000
¥
6,590
¥7,249
(税込)
3日以内出荷
28827664
E8600
カクタスグリーン
M
¥13,000
¥
6,590
¥7,249
(税込)
3日以内出荷
28827673
E8600
カクタスグリーン
L
¥13,000
¥
6,590
¥7,249
(税込)
3日以内出荷
28827689
E8600
カクタスグリーン
LL
¥13,000
¥
6,590
¥7,249
(税込)
3日以内出荷
28827698
E8600
カクタスグリーン
3L
¥13,000
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
28827707
E8600
カクタスグリーン
4L
¥13,000
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
28827716
E8600
カクタスグリーン
5L
¥13,000
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
28827725
E8600
カクタスグリーン
6L
¥13,000
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
28827734
E8600
キングブルー
S
¥13,000
¥
6,590
¥7,249
(税込)
3日以内出荷
28827743
E8600
キングブルー
M
¥13,000
¥
6,590
¥7,249
(税込)
3日以内出荷
28827759
E8600
キングブルー
L
¥13,000
¥
6,590
¥7,249
(税込)
3日以内出荷
28827768
E8600
キングブルー
LL
¥13,000
¥
6,590
¥7,249
(税込)
3日以内出荷
28827777
E8600
キングブルー
3L
¥13,000
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
28827786
E8600
キングブルー
4L
¥13,000
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
28827795
E8600
キングブルー
5L
¥13,000
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
28827804
E8600
キングブルー
6L
¥13,000
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
28827813
E8600
ブルーグレー
S
¥13,000
¥
6,590
¥7,249
(税込)
3日以内出荷
28827829
E8600
ブルーグレー
M
¥13,000
¥
6,590
¥7,249
(税込)
3日以内出荷
28827838
E8600
ブルーグレー
L
¥13,000
¥
6,590
¥7,249
(税込)
3日以内出荷
28827847
E8600
ブルーグレー
LL
¥13,000
¥
6,590
¥7,249
(税込)
3日以内出荷
28827856
E8600
ブルーグレー
3L
¥13,000
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
28827865
E8600
ブルーグレー
4L
¥13,000
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
28827874
E8600
ブルーグレー
5L
¥13,000
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
28827883
E8600
ブルーグレー
6L
¥13,000
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください