- 色
- カクタスグリーン
- サイズ
- 4L
- 仕様
- 脇シャーリング、胸・袖ペン差し付、シークレットボタン、内袋革命(内ポケット)、右胸ポケット内側マルチポケット
- 種別
- ブルゾン
- エコマーク認定
- 認定
- 胸囲(cm)
- 128
- 肩幅(cm)
- 56
- 袖丈(cm)
- 60
- 着丈(cm)
- 73
- 機能
- 帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品
- 素材
- 表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
- グリーン購入法
- 適合
- エコマーク認定番号
- 19 103 080