アルインコ
波板用軒付
(1件のレビュー)
波板を屋根に取り付ける時に使用します。
用途
建築資材
材質
S6063S B1アルマイト
仕様
波板用軒付
幅(mm)
30
質量(kg)
1.02
高さ(mm)
40
長さ(m)
2.4
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724335
BA102B2
ブロンズ
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28724344
BA102K2
ブラック
¥
4,550
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。