※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
波板用軒付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ブロンズ
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28724344
品番
BA102K2
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
波板を屋根に取り付ける時に使用します。
用途
建築資材
色
ブラック
仕様
波板用軒付
トラスコ品番
125-0652
材質
S6063S B1アルマイト
幅(mm)
30
質量(kg)
1.02
高さ(mm)
40
長さ(m)
2.4
アズワン品番
64-4999-92
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません