アルインコ
アルミ母屋材
(1件のレビュー)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途
樹脂フック等で波板を張る時に。
長さ(mm)
4000
材質
アルミ 表面処理B1アルマイト
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
30
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724353
BA103B
849-3943
ブロンズ
64-8419-49
¥
6,890
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28724378
BA103K
849-3944
ブラック
64-8419-50
¥
7,370
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28724396
BA103S
849-3945
シルバー
64-8419-51
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。