アルインコ
アルミ母屋材
用途
建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。
長さ(m)
3.65
材質
S6063S B1アルマイト
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28724369
BA103BS
125-0593
30
1.1
1.07
ブロンズ
¥
6,520
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28724387
BA103KS
125-0575
30
1.1
1.07
ブラック
¥
6,980
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28724405
BA103SS
125-0615
30
1.1
1.07
シルバー
¥
5,630
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28734433
HP100B
125-2197
35
1.3
1.18
ブロンズ
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28734449
HP100K
125-0581
35
1.3
1.18
ブラック
¥
5,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。