アルミモールE型レール上

アルミモールE型レール上 - アルインコアルミモールE型レール上 - アルインコアルミモールE型レール上 - アルインコアルミモールE型レール上 - アルインコ
(2件のレビュー)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー幅(mm)12厚さ(mm)1内容量1本
注意
※個人宅配送不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28733575FM180S112849-51158964-5010-73
540
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733584FM180SL212849-511617864-5010-74
1,080
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28733575
2021-07-01
用途: 戸棚のレールに使用(扉はポリカーボネイト)
建設業・工事業

商品は思った通りの商品でした。但し、出荷が・・・。
アルミモールの上用:下用を2本ずつ発注しましたが
上用:下用と別々の日に納品されました。
同じ日に納品だと助かります。

対象商品 : 28733584
2021-05-03
用途: 内装
建設業・工事業

網戸上部レールとして使いやすい、団地レールない網戸対応してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする