曜日別特売
FM180S アルミモールE型レール上 アルインコ 28733575

FM180S アルミモールE型レール上 アルインコ 28733575
FM180S アルミモールE型レール上 アルインコ 28733575

アルミモールE型レール上

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
全長(m)1
内容量1本注文コード28733575品番FM180S
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
建築資材 内装などに。
トラスコ品番
849-5115
質量(g)
89
全長(m)
1
アズワン品番
64-5010-73
材質
アルミ
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
色
シルバー
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28733575
2021-07-01
用途: 戸棚のレールに使用(扉はポリカーボネイト)
建設業・工事業

商品は思った通りの商品でした。但し、出荷が・・・。
アルミモールの上用:下用を2本ずつ発注しましたが
上用:下用と別々の日に納品されました。
同じ日に納品だと助かります。

対象商品 : 28733584
2021-05-03
用途: 内装
建設業・工事業

網戸上部レールとして使いやすい、団地レールない網戸対応してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする