黒カビくん 目地研磨ブラシ

黒カビくん 目地研磨ブラシ - LEC(レック)黒カビくん 目地研磨ブラシ - LEC(レック)黒カビくん 目地研磨ブラシ - LEC(レック)黒カビくん 目地研磨ブラシ - LEC(レック)黒カビくん 目地研磨ブラシ - LEC(レック)黒カビくん 目地研磨ブラシ - LEC(レック)黒カビくん 目地研磨ブラシ - LEC(レック)
(4件のレビュー)

新機能の研磨材入りブラシでガンコな黒カビもしっかり落とする。お風呂の溝やすき間に入り込んだ汚れを除去する。2種類のブラシで用途に合わせて使い分けができる。

用途タイル目地・排水口の黒カビに。仕様ハードブラシ・ソフトブラシ材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入り)寸法(mm)65×15×235H質量(g)49シリーズ黒カビくん繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28744337S00116
218
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

お風呂のカビに3提案 「GN黒カビくん目地研磨ブラシ」篇 57秒 レック
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28744337
2025-12-06
用途: 排水溝の清掃
株式会社共栄総合サービスサービス業

角の部分があるのがとても使いやすく
持ち手も工夫されているので
以前使用していた物より使用感がいい

対象商品 : 28744337
2025-02-16
用途: 風呂掃除
有限会社魚利

硬くゴシゴシやっても丈夫にできている様です
大変使いやすいです

対象商品 : 28744337
2024-07-20
用途: サッシ溝・目地・コーナー部などのクリーニング

使い勝手は悪くないと思います。
2年程経過した辺りから白い方の毛が根本付近から折れてどんどん減って行きました。
緑の方の毛は変化ありませんが白い毛は耐久性が低いです。
価格を考えれば過大な要求なのかも知れません。

対象商品 : 28744337
2023-07-26
用途: もう少し硬い方が
その他業種

タイル周りはもう少し硬い方が良いと思います
耐久性は、これから!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする