樹脂ベアリング(PEEK) 16003番台

樹脂ベアリング(PEEK) 16003番台 鹿島化学金属(UKB) 樹脂ベアリング(PEEK) 16003番台 鹿島化学金属(UKB) 樹脂ベアリング(PEEK) 16003番台 鹿島化学金属(UKB) 樹脂ベアリング(PEEK) 16003番台 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
外径D(Φmm)35 幅(mm)8 内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 プラスチック種類PEEK 内容量1個
関連資料: 選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28747688 UKB16003PK-A アルミナセラミック
オープン
8,298
9,128 (税込)
12日以内出荷

返品不可
28747697 UKB16003PKG-G ソーダガラス
オープン
8,298
9,128 (税込)
14日以内出荷
28747706 UKB16003PK-S SUS304
オープン
7,698
8,468 (税込)
14日以内出荷
28747715 UKB16003PK-S6 SUS316
オープン
7,898
8,688 (税込)
14日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする