曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK) 6000番台

樹脂ベアリング(PEEK) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PEEK内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径D(Φmm)
幅(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28748126UKB6001PK-A12288アルミナセラミック
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748135UKB6001PK-G12288ソーダガラス
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
28748144UKB6001PK-S12288SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
28748153UKB6001PK-S612288SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
28748169UKB6002PK-A15329アルミナセラミック
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748178UKB6002PK-G15329ソーダガラス
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
28748187UKB6002PK-S15329SUS304
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
28748196UKB6002PK-S615329SUS316
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
28748205UKB6003PK-A173510アルミナセラミック
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748214UKB6003PK-G173510ソーダガラス
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
28748223UKB6003PK-S173510SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
28748239UKB6003PK-S6173510SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
28748248UKB6004PK-A204212アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748257UKB6004PK-G204212ソーダガラス
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
28748266UKB6004PK-S204212SUS304
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
28748275UKB6004PK-S6204212SUS316
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
28748284UKB6005PK-A254712アルミナセラミック
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748293UKB6005PK-G254712ソーダガラス
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
28748309UKB6005PK-S254712SUS304
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
28748318UKB6005PK-S6254712SUS316
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
28748327UKB6006PK-A305513アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748336UKB6006PK-G305513ソーダガラス
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
28748345UKB6006PK-S305513SUS304
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748354UKB6006PK-S6305513SUS316
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
28748363UKB6007PK-A356214アルミナセラミック
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748379UKB6007PK-G356214ソーダガラス
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748388UKB6007PK-S356214SUS304
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748397UKB6007PK-S6356214SUS316
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748406UKB6008PK-A406815アルミナセラミック
オープン
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748415UKB6008PK-G406815ソーダガラス
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748424UKB6008PK-S406815SUS304
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748433UKB6008PK-S6406815SUS316
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748449UKB6009PK-A457516アルミナセラミック
オープン
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748458UKB6009PK-S457516SUS304
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748467UKB6009PK-S6457516SUS316
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748476UKB6010PK-A508016アルミナセラミック
オープン
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748485UKB6010PK-S508016SUS304
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748494UKB6010PK-S6508016SUS316
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748503UKB6011PK-A559018アルミナセラミック
オープン
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748519UKB6011PK-S559018SUS304
オープン
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748528UKB6011PK-S6559018SUS316
オープン
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748537UKB6012PK-A609518アルミナセラミック
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748546UKB6012PK-S609518SUS304
オープン
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748555UKB6012PK-S6609518SUS316
オープン
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748564UKB6013PK-A6510018アルミナセラミック
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748573UKB6013PK-S6510018SUS304
オープン
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748589UKB6013PK-S66510018SUS316
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする