樹脂ベアリング(PEEK) 6200番台

樹脂ベアリング(PEEK) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PEEK内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径D(Φmm)
幅(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28748686UKB6200PK-A10309アルミナセラミック
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748695UKB6200PK-G10309ソーダガラス
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748704UKB6200PK-S10309SUS304
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748713UKB6200PK-S610309SUS316
オープン
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748729UKB6201PK-A123210アルミナセラミック
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748738UKB6201PK-G123210ソーダガラス
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748747UKB6201PK-S123210SUS304
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748756UKB6201PK-S6123210SUS316
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748765UKB6202PK-A153511アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748774UKB6202PK-G153511ソーダガラス
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748783UKB6202PK-S153511SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748799UKB6202PK-S6153511SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748808UKB6203PK-A174012アルミナセラミック
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748817UKB6203PK-G174012ソーダガラス
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748826UKB6203PK-S174012SUS304
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748835UKB6203PK-S6174012SUS316
オープン
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748844UKB6204PK-A204714アルミナセラミック
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748853UKB6204PK-G204714ソーダガラス
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748869UKB6204PK-S204714SUS304
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748878UKB6204PK-S6204714SUS316
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748887UKB6205PK-A255215アルミナセラミック
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748896UKB6205PK-G255215ソーダガラス
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748905UKB6205PK-S255215SUS304
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
28748914UKB6205PK-S6255215SUS316
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748923UKB6206PK-A306216アルミナセラミック
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748939UKB6206PK-S306216SUS304
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748948UKB6206PK-S6306216SUS316
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748957UKB6207PK-A357217アルミナセラミック
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748966UKB6207PK-S357217SUS304
オープン
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748975UKB6207PK-S6357217SUS316
オープン
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748984UKB6208PK-A408018アルミナセラミック
オープン
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28748993UKB6208PK-S408018SUS304
オープン
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749009UKB6208PK-S6408018SUS316
オープン
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749018UKB6209PK-A458519アルミナセラミック
オープン
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749027UKB6209PK-S458519SUS304
オープン
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749036UKB6209PK-S6458519SUS316
オープン
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749045UKB6210PK-A509020アルミナセラミック
オープン
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749054UKB6210PK-S509020SUS304
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749063UKB6210PK-S6509020SUS316
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749079UKB6211PK-A5510021アルミナセラミック
オープン
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749088UKB6211PK-S5510021SUS304
オープン
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749097UKB6211PK-S65510021SUS316
オープン
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749106UKB6212PK-A6011022アルミナセラミック
オープン
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749115UKB6212PK-S6011022SUS304
オープン
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749124UKB6212PK-S66011022SUS316
オープン
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする