曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK) 6300番台

樹脂ベアリング(PEEK) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PEEK内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
全44種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749133UKB6300PK-A351110アルミナセラミック
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749149UKB6300PK-G351110ソーダガラス
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749158UKB6300PK-S351110SUS304
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749167UKB6300PK-S6351110SUS316
オープン
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749176UKB6301PK-A371212アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749185UKB6301PK-G371212ソーダガラス
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749194UKB6301PK-S371212SUS304
オープン
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749203UKB6301PK-S6371212SUS316
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749219UKB6302PK-A421315アルミナセラミック
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749228UKB6302PK-G421315ソーダガラス
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749237UKB6302PK-S421315SUS304
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749246UKB6302PK-S6421315SUS316
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749255UKB6303PK-A471417アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749264UKB6303PK-G471417ソーダガラス
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749273UKB6303PK-S471417SUS304
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749289UKB6303PK-S6471417SUS316
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749298UKB6304PK-A521520アルミナセラミック
オープン
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749307UKB6304PK-G521520ソーダガラス
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749316UKB6304PK-S521520SUS304
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749325UKB6304PK-S6521520SUS316
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749334UKB6305PK-A621725アルミナセラミック
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749343UKB6305PK-S621725SUS304
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749359UKB6305PK-S6621725SUS316
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749368UKB6306PK-A721930アルミナセラミック
オープン
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749377UKB6306PK-S721930SUS304
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749386UKB6306PK-S6721930SUS316
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749395UKB6307PK-A802135アルミナセラミック
オープン
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749404UKB6307PK-S802135SUS304
オープン
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749413UKB6307PK-S6802135SUS316
オープン
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749429UKB6308PK-A902340アルミナセラミック
オープン
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749438UKB6308PK-S902340SUS304
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749447UKB6308PK-S6902340SUS316
オープン
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749456UKB6309PK-A1002745アルミナセラミック
オープン
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749465UKB6309PK-S1002745SUS304
オープン
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749474UKB6309PK-S61002745SUS316
オープン
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749483UKB6310PK-A1102750アルミナセラミック
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749499UKB6310PK-S1102750SUS304
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749508UKB6310PK-S61102750SUS316
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749517UKB6311PK-A1202955アルミナセラミック
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749526UKB6311PK-S1202955SUS304
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749535UKB6311PK-S61202955SUS316
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749544UKB6312PK-A1303160アルミナセラミック
オープン
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749553UKB6312PK-S1303160SUS304
オープン
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749569UKB6312PK-S61303160SUS316
オープン
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする