樹脂ベアリング(PEEK) 6800番台

樹脂ベアリング(PEEK) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PEEK内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749578UKB6800PK-A19510アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749587UKB6800PK-G19510ソーダガラス
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749596UKB6800PK-S19510SUS304
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749605UKB6800PK-S619510SUS316
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749614UKB6801PK-A21512アルミナセラミック
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749623UKB6801PK-G21512ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749639UKB6801PK-S21512SUS304
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749648UKB6801PK-S621512SUS316
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749657UKB6802PK-A24515アルミナセラミック
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749666UKB6802PK-G24515ソーダガラス
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749675UKB6802PK-S24515SUS304
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749684UKB6802PK-S624515SUS316
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749693UKB6803PK-A26517アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749709UKB6803PK-G26517ソーダガラス
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749718UKB6803PK-S26517SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749727UKB6803PK-S626517SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749736UKB6804PK-A32720アルミナセラミック
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749745UKB6804PK-G32720ソーダガラス
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749754UKB6804PK-S32720SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749763UKB6804PK-S632720SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749779UKB6805PK-A37725アルミナセラミック
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749788UKB6805PK-G37725ソーダガラス
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749797UKB6805PK-S37725SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
28749806UKB6805PK-S637725SUS316
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749815UKB6806PK-A42730アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749824UKB6806PK-G42730ソーダガラス
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749833UKB6806PK-S42730SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749849UKB6806PK-S642730SUS316
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749858UKB6807PK-A47735アルミナセラミック
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749867UKB6807PK-G47735ソーダガラス
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749876UKB6807PK-S47735SUS304
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749885UKB6807PK-S647735SUS316
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749894UKB6808PK-A52740アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749903UKB6808PK-G52740ソーダガラス
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749919UKB6808PK-S52740SUS304
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749928UKB6808PK-S652740SUS316
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749937UKB6809PK-A58745アルミナセラミック
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749946UKB6809PK-G58745ソーダガラス
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749955UKB6809PK-S58745SUS304
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749964UKB6809PK-S658745SUS316
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749973UKB6810PK-A65750アルミナセラミック
オープン
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749989UKB6810PK-G65750ソーダガラス
オープン
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28749998UKB6810PK-S65750SUS304
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750007UKB6810PK-S665750SUS316
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750016UKB6811PK-A72955アルミナセラミック
オープン
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750025UKB6811PK-G72955ソーダガラス
オープン
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750034UKB6811PK-S72955SUS304
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750043UKB6811PK-S672955SUS316
オープン
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750059UKB6812PK-A781060アルミナセラミック
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750068UKB6812PK-G781060ソーダガラス
オープン
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする