曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK) 6900番台

樹脂ベアリング(PEEK) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PEEK内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750138UKB6900PK-A22610アルミナセラミック
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750147UKB6900PK-G22610ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750156UKB6900PK-S22610SUS304
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750165UKB6900PK-S622610SUS316
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750174UKB6901PK-A24612アルミナセラミック
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750183UKB6901PK-G24612ソーダガラス
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750199UKB6901PK-S24612SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
28750208UKB6901PK-S624612SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750217UKB6902PK-A28715アルミナセラミック
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750226UKB6902PK-G28715ソーダガラス
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750235UKB6902PK-S28715SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750244UKB6902PK-S628715SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750253UKB6903PK-A30717アルミナセラミック
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750269UKB6903PK-G30717ソーダガラス
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750278UKB6903PK-S30717SUS304
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750287UKB6903PK-S630717SUS316
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750296UKB6904PK-A37920アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750305UKB6904PK-G37920ソーダガラス
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750314UKB6904PK-S37920SUS304
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750323UKB6904PK-S637920SUS316
オープン
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750339UKB6905PK-A42925アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750348UKB6905PK-G42925ソーダガラス
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750357UKB6905PK-S42925SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
28750366UKB6905PK-S642925SUS316
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750375UKB6906PK-A47930アルミナセラミック
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750384UKB6906PK-G47930ソーダガラス
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750393UKB6906PK-S47930SUS304
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750409UKB6906PK-S647930SUS316
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750418UKB6907PK-A551035アルミナセラミック
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750427UKB6907PK-G551035ソーダガラス
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750436UKB6907PK-S551035SUS304
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750445UKB6907PK-S6551035SUS316
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750454UKB6908PK-A621240アルミナセラミック
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750463UKB6908PK-G621240ソーダガラス
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750479UKB6908PK-S621240SUS304
オープン
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750488UKB6908PK-S6621240SUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750497UKB6909PK-A681245アルミナセラミック
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750506UKB6909PK-G681245ソーダガラス
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750515UKB6909PK-S681245SUS304
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750524UKB6909PK-S6681245SUS316
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750533UKB6910PK-A721250アルミナセラミック
オープン
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750549UKB6910PK-G721250ソーダガラス
オープン
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750558UKB6910PK-S721250SUS304
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750567UKB6910PK-S6721250SUS316
オープン
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750576UKB6911PK-A801355アルミナセラミック
オープン
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750585UKB6911PK-G801355ソーダガラス
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750594UKB6911PK-S801355SUS304
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750603UKB6911PK-S6801355SUS316
オープン
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750619UKB6912PK-A851360アルミナセラミック
オープン
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28750628UKB6912PK-G851360ソーダガラス
オープン
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする