曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6000番台

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PEEK内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28751057UKB6000PKG-A26810アルミナセラミック
オープン
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751066UKB6000PKG-S26810SUS304
オープン
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751075UKB6000PKG-S626810SUS316
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751084UKB6001PKG-A28812アルミナセラミック
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
28751093UKB6001PKG-S28812SUS304
オープン
9,698
10,668(税込)
14日以内出荷
28751109UKB6001PKG-S628812SUS316
オープン
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751118UKB6002PKG-A32915アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
28751127UKB6002PKG-S32915SUS304
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
28751136UKB6002PKG-S632915SUS316
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751145UKB6003PKG-A351017アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
28751154UKB6003PKG-S351017SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
28751163UKB6003PKG-S6351017SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751179UKB6004PKG-A421220アルミナセラミック
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
28751188UKB6004PKG-S421220SUS304
オープン
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
28751197UKB6004PKG-S6421220SUS316
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751206UKB6005PKG-A471225アルミナセラミック
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
28751215UKB6005PKG-S471225SUS304
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
28751224UKB6005PKG-S6471225SUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751233UKB6006PKG-A551330アルミナセラミック
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
28751249UKB6006PKG-S551330SUS304
オープン
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
28751258UKB6006PKG-S6551330SUS316
オープン
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
28751267UKB6007PKG-A621435アルミナセラミック
オープン
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751276UKB6007PKG-S621435SUS304
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751285UKB6007PKG-S6621435SUS316
オープン
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751294UKB6008PKG-A681540アルミナセラミック
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751303UKB6008PKG-S681540SUS304
オープン
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751319UKB6008PKG-S6681540SUS316
オープン
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751328UKB6009PKG-A751645アルミナセラミック
オープン
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751337UKB6009PKG-S751645SUS304
オープン
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751346UKB6009PKG-S6751645SUS316
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751355UKB6010PKG-A801650アルミナセラミック
オープン
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751364UKB6010PKG-S801650SUS304
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751373UKB6010PKG-S6801650SUS316
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751389UKB6011PKG-A901855アルミナセラミック
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751398UKB6011PKG-S901855SUS304
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751407UKB6011PKG-S6901855SUS316
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751416UKB6012PKG-A951860アルミナセラミック
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751425UKB6012PKG-S951860SUS304
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751434UKB6012PKG-S6951860SUS316
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751443UKB6013PKG-A1001865アルミナセラミック
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751459UKB6013PKG-S1001865SUS304
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751468UKB6013PKG-S61001865SUS316
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする