曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6200番台

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PEEK内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28751565UKB6200PKG-A30910アルミナセラミック
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751574UKB6200PKG-S30910SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751583UKB6200PKG-S630910SUS316
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751599UKB6201PKG-A321012アルミナセラミック
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751608UKB6201PKG-S321012SUS304
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751617UKB6201PKG-S6321012SUS316
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751626UKB6202PKG-A351115アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751635UKB6202PKG-S351115SUS304
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751644UKB6202PKG-S6351115SUS316
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751653UKB6203PKG-A401217アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751669UKB6203PKG-S401217SUS304
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751678UKB6203PKG-S6401217SUS316
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751687UKB6204PKG-A471420アルミナセラミック
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751696UKB6204PKG-S471420SUS304
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751705UKB6204PKG-S6471420SUS316
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751714UKB6205PKG-A521525アルミナセラミック
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751723UKB6205PKG-S521525SUS304
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751739UKB6205PKG-S6521525SUS316
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751748UKB6206PKG-A621630アルミナセラミック
オープン
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751757UKB6206PKG-S621630SUS304
オープン
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751766UKB6206PKG-S6621630SUS316
オープン
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751775UKB6207PKG-A721735アルミナセラミック
オープン
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751784UKB6207PKG-S721735SUS304
オープン
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751793UKB6207PKG-S6721735SUS316
オープン
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751809UKB6208PKG-A801840アルミナセラミック
オープン
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751818UKB6208PKG-S801840SUS304
オープン
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751827UKB6208PKG-S6801840SUS316
オープン
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751836UKB6209PKG-A851945アルミナセラミック
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751845UKB6209PKG-S851945SUS304
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751854UKB6209PKG-S6851945SUS316
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751863UKB6210PKG-A902050アルミナセラミック
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751879UKB6210PKG-S902050SUS304
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751888UKB6210PKG-S6902050SUS316
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751897UKB6211PKG-A1002155アルミナセラミック
オープン
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751906UKB6211PKG-S1002155SUS304
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751915UKB6211PKG-S61002155SUS316
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする