曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6300番台

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PEEK内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
全30種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28751924UKB6300PKG-A351110アルミナセラミック
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751933UKB6300PKG-S351110SUS304
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751949UKB6300PKG-S6351110SUS316
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751958UKB6301PKG-A371212アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751967UKB6301PKG-S371212SUS304
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751976UKB6301PKG-S6371212SUS316
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751985UKB6302PKG-A421315アルミナセラミック
オープン
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28751994UKB6302PKG-S421315SUS304
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752003UKB6302PKG-S6421315SUS316
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752019UKB6303PKG-A471417アルミナセラミック
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752028UKB6303PKG-S471417SUS304
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752037UKB6303PKG-S6471417SUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752046UKB6304PKG-A521520アルミナセラミック
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752055UKB6304PKG-S521520SUS304
オープン
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752064UKB6304PKG-S6521520SUS316
オープン
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752073UKB6305PKG-A621725アルミナセラミック
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752089UKB6305PKG-S621725SUS304
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752098UKB6305PKG-S6621725SUS316
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752107UKB6306PKG-A721930アルミナセラミック
オープン
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752116UKB6306PKG-S721930SUS304
オープン
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752125UKB6306PKG-S6721930SUS316
オープン
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752134UKB6307PKG-A802135アルミナセラミック
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752143UKB6307PKG-S802135SUS304
オープン
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752159UKB6307PKG-S6802135SUS316
オープン
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752168UKB6308PKG-A902340アルミナセラミック
オープン
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752177UKB6308PKG-S902340SUS304
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752186UKB6308PKG-S6902340SUS316
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752195UKB6309PKG-A1002745アルミナセラミック
オープン
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752204UKB6309PKG-S1002745SUS304
オープン
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752213UKB6309PKG-S61002745SUS316
オープン
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする