曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6800番台

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PEEK内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28752229UKB6800PKG-A19510アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752238UKB6800PKG-S19510SUS304
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752247UKB6800PKG-S619510SUS316
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752256UKB6801PKG-A21512アルミナセラミック
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752265UKB6801PKG-S21512SUS304
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752274UKB6801PKG-S621512SUS316
オープン
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752283UKB6802PKG-A24515アルミナセラミック
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752299UKB6802PKG-S24515SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752308UKB6802PKG-S624515SUS316
オープン
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752317UKB6803PKG-A26517アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752326UKB6803PKG-S26517SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752335UKB6803PKG-S626517SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752344UKB6804PKG-A32720アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752353UKB6804PKG-S32720SUS304
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752369UKB6804PKG-S632720SUS316
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752378UKB6805PKG-A37725アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752387UKB6805PKG-S37725SUS304
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752396UKB6805PKG-S637725SUS316
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752405UKB6806PKG-A42730アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752414UKB6806PKG-S42730SUS304
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752423UKB6806PKG-S642730SUS316
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752439UKB6807PKG-A47735アルミナセラミック
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752448UKB6807PKG-S47735SUS304
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752457UKB6807PKG-S647735SUS316
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752466UKB6808PKG-A52740アルミナセラミック
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752475UKB6808PKG-S52740SUS304
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752484UKB6808PKG-S652740SUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752493UKB6809PKG-A58745アルミナセラミック
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752509UKB6809PKG-S58745SUS304
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752518UKB6809PKG-S658745SUS316
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752527UKB6810PKG-A65750アルミナセラミック
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752536UKB6810PKG-S65750SUS304
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752545UKB6810PKG-S665750SUS316
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752554UKB6811PKG-A72955アルミナセラミック
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752563UKB6811PKG-S72955SUS304
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752579UKB6811PKG-S672955SUS316
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752588UKB6812PKG-A781060アルミナセラミック
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752597UKB6812PKG-S781060SUS304
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752606UKB6812PKG-S6781060SUS316
オープン
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752615UKB6813PKG-A851065アルミナセラミック
オープン
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752624UKB6813PKG-S851065SUS304
オープン
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752633UKB6813PKG-S6851065SUS316
オープン
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする