曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6900番台

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PEEK内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28752649UKB6900PKG-A22610アルミナセラミック
オープン
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752658UKB6900PKG-S22610SUS304
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752667UKB6900PKG-S622610SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752676UKB6901PKG-A24612アルミナセラミック
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752685UKB6901PKG-S24612SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752694UKB6901PKG-S624612SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752703UKB6902PKG-A28715アルミナセラミック
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752719UKB6902PKG-S28715SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752728UKB6902PKG-S628715SUS316
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752737UKB6903PKG-A30717アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752746UKB6903PKG-S30717SUS304
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752755UKB6903PKG-S630717SUS316
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752764UKB6904PKG-A37920アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752773UKB6904PKG-S37920SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752789UKB6904PKG-S637920SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752798UKB6905PKG-A42925アルミナセラミック
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752807UKB6905PKG-S42925SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752816UKB6905PKG-S642925SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752825UKB6906PKG-A47930アルミナセラミック
オープン
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752834UKB6906PKG-S47930SUS304
オープン
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752843UKB6906PKG-S647930SUS316
オープン
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752859UKB6907PKG-A551035アルミナセラミック
オープン
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752868UKB6907PKG-S551035SUS304
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752877UKB6907PKG-S6551035SUS316
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752886UKB6908PKG-A621240アルミナセラミック
オープン
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752895UKB6908PKG-S621240SUS304
オープン
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752904UKB6908PKG-S6621240SUS316
オープン
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752913UKB6909PKG-A681245アルミナセラミック
オープン
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752929UKB6909PKG-S681245SUS304
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752938UKB6909PKG-S6681245SUS316
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752947UKB6910PKG-A721250アルミナセラミック
オープン
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752956UKB6910PKG-S721250SUS304
オープン
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752965UKB6910PKG-S6721250SUS316
オープン
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752974UKB6911PKG-A801355アルミナセラミック
オープン
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752983UKB6911PKG-S801355SUS304
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28752999UKB6911PKG-S6801355SUS316
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753008UKB6912PKG-A851360アルミナセラミック
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753017UKB6912PKG-S851360SUS304
オープン
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753026UKB6912PKG-S6851360SUS316
オープン
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753035UKB6913PKG-A901365アルミナセラミック
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753044UKB6913PKG-S901365SUS304
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753053UKB6913PKG-S6901365SUS316
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする