曜日別特売

樹脂ベアリング(PPS) 6000番台

樹脂ベアリング(PPS) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PPS内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
全51種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28753543UKB6000PS-A26810アルミナセラミック
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753559UKB6000PS-G26810ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753568UKB6000PS-S26810SUS304
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753577UKB6000PS-S626810SUS316
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753586UKB6001PS-A28812アルミナセラミック
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753595UKB6001PS-G28812ソーダガラス
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753604UKB6001PS-S28812SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753613UKB6001PS-S628812SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753629UKB6002PS-A32915アルミナセラミック
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753638UKB6002PS-G32915ソーダガラス
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753647UKB6002PS-S32915SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753656UKB6002PS-S632915SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753665UKB6003PS-A351017アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753674UKB6003PS-G351017ソーダガラス
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753683UKB6003PS-S351017SUS304
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753699UKB6003PS-S6351017SUS316
オープン
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753708UKB6004PS-A421220アルミナセラミック
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753717UKB6004PS-G421220ソーダガラス
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753726UKB6004PS-S421220SUS304
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753735UKB6004PS-S6421220SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753744UKB6005PS-A471225アルミナセラミック
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753753UKB6005PS-G471225ソーダガラス
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753769UKB6005PS-S471225SUS304
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
28753778UKB6005PS-S6471225SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753787UKB6006PS-A551330アルミナセラミック
オープン
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
28753796UKB6006PS-G551330ソーダガラス
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753805UKB6006PS-S551330SUS304
オープン
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753814UKB6006PS-S6551330SUS316
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753823UKB6007PS-A621435アルミナセラミック
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753839UKB6007PS-G621435ソーダガラス
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753848UKB6007PS-S621435SUS304
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753857UKB6007PS-S6621435SUS316
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753866UKB6008PS-A681540アルミナセラミック
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753875UKB6008PS-G681540ソーダガラス
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753884UKB6008PS-S681540SUS304
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753893UKB6008PS-S6681540SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753909UKB6009PS-A751645アルミナセラミック
オープン
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753918UKB6009PS-S751645SUS304
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753927UKB6009PS-S6751645SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753936UKB6010PS-A801650アルミナセラミック
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753945UKB6010PS-S801650SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753954UKB6010PS-S6801650SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753963UKB6011PS-A901855アルミナセラミック
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753979UKB6011PS-S901855SUS304
オープン
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753988UKB6011PS-S6901855SUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28753997UKB6012PS-A951860アルミナセラミック
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754006UKB6012PS-S951860SUS304
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754015UKB6012PS-S6951860SUS316
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754024UKB6013PS-A1001865アルミナセラミック
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754033UKB6013PS-S1001865SUS304
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする