樹脂ベアリング(PPS) 6200番台

樹脂ベアリング(PPS) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PPS内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28754146UKB6200PS-A30910アルミナセラミック
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754155UKB6200PS-G30910ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754164UKB6200PS-S30910SUS304
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754173UKB6200PS-S630910SUS316
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754189UKB6201PS-A321012アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754198UKB6201PS-G321012ソーダガラス
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754207UKB6201PS-S321012SUS304
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754216UKB6201PS-S6321012SUS316
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754225UKB6202PS-A351115アルミナセラミック
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754234UKB6202PS-G351115ソーダガラス
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754243UKB6202PS-S351115SUS304
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754259UKB6202PS-S6351115SUS316
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754268UKB6203PS-A401217アルミナセラミック
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754277UKB6203PS-G401217ソーダガラス
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754286UKB6203PS-S401217SUS304
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754295UKB6203PS-S6401217SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754304UKB6204PS-A471420アルミナセラミック
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754313UKB6204PS-G471420ソーダガラス
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754329UKB6204PS-S471420SUS304
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754338UKB6204PS-S6471420SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754347UKB6205PS-A521525アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754356UKB6205PS-G521525ソーダガラス
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754365UKB6205PS-S521525SUS304
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
28754374UKB6205PS-S6521525SUS316
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754383UKB6206PS-A621630アルミナセラミック
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754399UKB6206PS-S621630SUS304
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754408UKB6206PS-S6621630SUS316
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754417UKB6207PS-A721735アルミナセラミック
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754426UKB6207PS-S721735SUS304
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754435UKB6207PS-S6721735SUS316
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754444UKB6208PS-A801840アルミナセラミック
オープン
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754453UKB6208PS-S801840SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754469UKB6208PS-S6801840SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754478UKB6209PS-A851945アルミナセラミック
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754487UKB6209PS-S851945SUS304
オープン
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754496UKB6209PS-S6851945SUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754505UKB6210PS-A902050アルミナセラミック
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754514UKB6210PS-S902050SUS304
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754523UKB6210PS-S6902050SUS316
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754539UKB6211PS-A1002155アルミナセラミック
オープン
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754548UKB6211PS-S1002155SUS304
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754557UKB6211PS-S61002155SUS316
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754566UKB6212PS-A1102260アルミナセラミック
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754575UKB6212PS-S1102260SUS304
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754584UKB6212PS-S61102260SUS316
オープン
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする