樹脂ベアリング(PPS) 6300番台

樹脂ベアリング(PPS) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PPS内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28754593UKB6300PS-A351110アルミナセラミック
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754609UKB6300PS-G351110ソーダガラス
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754618UKB6300PS-S351110SUS304
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754627UKB6300PS-S6351110SUS316
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754636UKB6301PS-A371212アルミナセラミック
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754645UKB6301PS-G371212ソーダガラス
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754654UKB6301PS-S371212SUS304
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754663UKB6301PS-S6371212SUS316
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754679UKB6302PS-A421315アルミナセラミック
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754688UKB6302PS-G421315ソーダガラス
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754697UKB6302PS-S421315SUS304
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754706UKB6302PS-S6421315SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754715UKB6303PS-A471417アルミナセラミック
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754724UKB6303PS-G471417ソーダガラス
オープン
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754733UKB6303PS-S471417SUS304
オープン
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754749UKB6303PS-S6471417SUS316
オープン
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754758UKB6304PS-A521520アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754767UKB6304PS-G521520ソーダガラス
オープン
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754776UKB6304PS-S521520SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754785UKB6304PS-S6521520SUS316
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754794UKB6305PS-A621725アルミナセラミック
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754803UKB6305PS-S621725SUS304
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754819UKB6305PS-S6621725SUS316
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754828UKB6306PS-A721930アルミナセラミック
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754837UKB6306PS-S721930SUS304
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754846UKB6306PS-S6721930SUS316
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754855UKB6307PS-A802135アルミナセラミック
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754864UKB6307PS-S802135SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754873UKB6307PS-S6802135SUS316
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754889UKB6308PS-A902340アルミナセラミック
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754898UKB6308PS-S902340SUS304
オープン
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754907UKB6308PS-S6902340SUS316
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754916UKB6309PS-A1002745アルミナセラミック
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754925UKB6309PS-S1002745SUS304
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754934UKB6309PS-S61002745SUS316
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754943UKB6310PS-A1102750アルミナセラミック
オープン
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754959UKB6310PS-S1102750SUS304
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754968UKB6310PS-S61102750SUS316
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754977UKB6311PS-A1202955アルミナセラミック
オープン
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754986UKB6311PS-S1202955SUS304
オープン
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28754995UKB6311PS-S61202955SUS316
オープン
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755004UKB6312PS-A1303160アルミナセラミック
オープン
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755013UKB6312PS-S1303160SUS304
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755029UKB6312PS-S61303160SUS316
オープン
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする