曜日別特売

樹脂ベアリング(PPS) 6800番台

樹脂ベアリング(PPS) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6800番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PPS内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径D(Φmm)
幅(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28755038UKB6800PS-A10195アルミナセラミック
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755047UKB6800PS-G10195ソーダガラス
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755056UKB6800PS-S10195SUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755065UKB6800PS-S610195SUS316
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755074UKB6801PS-A12215アルミナセラミック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755083UKB6801PS-G12215ソーダガラス
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755099UKB6801PS-S12215SUS304
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755108UKB6801PS-S612215SUS316
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755117UKB6802PS-A15245アルミナセラミック
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755126UKB6802PS-G15245ソーダガラス
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755135UKB6802PS-S15245SUS304
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755144UKB6802PS-S615245SUS316
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755153UKB6803PS-A17265アルミナセラミック
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755169UKB6803PS-G17265ソーダガラス
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755178UKB6803PS-S17265SUS304
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755187UKB6803PS-S617265SUS316
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755196UKB6804PS-A20327アルミナセラミック
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755205UKB6804PS-G20327ソーダガラス
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755214UKB6804PS-S20327SUS304
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755223UKB6804PS-S620327SUS316
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755239UKB6805PS-A25377アルミナセラミック
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755248UKB6805PS-G25377ソーダガラス
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755257UKB6805PS-S25377SUS304
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755266UKB6805PS-S625377SUS316
オープン
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755275UKB6806PS-A30427アルミナセラミック
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755284UKB6806PS-G30427ソーダガラス
オープン
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755293UKB6806PS-S30427SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755309UKB6806PS-S630427SUS316
オープン
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755318UKB6807PS-A35477アルミナセラミック
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755327UKB6807PS-G35477ソーダガラス
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755336UKB6807PS-S35477SUS304
オープン
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755345UKB6807PS-S635477SUS316
オープン
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755354UKB6808PS-A40527アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755363UKB6808PS-G40527ソーダガラス
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755379UKB6808PS-S40527SUS304
オープン
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755388UKB6808PS-S640527SUS316
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755397UKB6809PS-A45587アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755406UKB6809PS-G45587ソーダガラス
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755415UKB6809PS-S45587SUS304
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755424UKB6809PS-S645587SUS316
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755433UKB6810PS-A50657アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755449UKB6810PS-G50657ソーダガラス
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755458UKB6810PS-S50657SUS304
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755467UKB6810PS-S650657SUS316
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755476UKB6811PS-A55729アルミナセラミック
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755485UKB6811PS-G55729ソーダガラス
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755494UKB6811PS-S55729SUS304
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755503UKB6811PS-S655729SUS316
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755519UKB6812PS-A607810アルミナセラミック
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755528UKB6812PS-G607810ソーダガラス
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする