樹脂ベアリング(PPS) 6900番台

樹脂ベアリング(PPS) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 6900番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PPS内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28755598UKB6900PS-A22610アルミナセラミック
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755607UKB6900PS-G22610ソーダガラス
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755616UKB6900PS-S22610SUS304
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755625UKB6900PS-S622610SUS316
オープン
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755634UKB6901PS-A24612アルミナセラミック
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755643UKB6901PS-G24612ソーダガラス
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755659UKB6901PS-S24612SUS304
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755668UKB6901PS-S624612SUS316
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755677UKB6902PS-A28715アルミナセラミック
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755686UKB6902PS-G28715ソーダガラス
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755695UKB6902PS-S28715SUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755704UKB6902PS-S628715SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755713UKB6903PS-A30717アルミナセラミック
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755729UKB6903PS-G30717ソーダガラス
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755738UKB6903PS-S30717SUS304
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755747UKB6903PS-S630717SUS316
オープン
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755756UKB6904PS-A37920アルミナセラミック
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755765UKB6904PS-G37920ソーダガラス
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755774UKB6904PS-S37920SUS304
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755783UKB6904PS-S637920SUS316
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755799UKB6905PS-A42925アルミナセラミック
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755808UKB6905PS-G42925ソーダガラス
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755817UKB6905PS-S42925SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
28755826UKB6905PS-S642925SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755835UKB6906PS-A47930アルミナセラミック
オープン
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755844UKB6906PS-G47930ソーダガラス
オープン
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755853UKB6906PS-S47930SUS304
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
28755869UKB6906PS-S647930SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755878UKB6907PS-A551035アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755887UKB6907PS-G551035ソーダガラス
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755896UKB6907PS-S551035SUS304
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755905UKB6907PS-S6551035SUS316
オープン
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755914UKB6908PS-A621240アルミナセラミック
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755923UKB6908PS-G621240ソーダガラス
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755939UKB6908PS-S621240SUS304
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755948UKB6908PS-S6621240SUS316
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755957UKB6909PS-A681245アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755966UKB6909PS-G681245ソーダガラス
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755975UKB6909PS-S681245SUS304
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755984UKB6909PS-S6681245SUS316
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28755993UKB6910PS-A721250アルミナセラミック
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28756009UKB6910PS-G721250ソーダガラス
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28756018UKB6910PS-S721250SUS304
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28756027UKB6910PS-S6721250SUS316
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28756036UKB6911PS-A801355アルミナセラミック
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
28756045UKB6911PS-G801355ソーダガラス
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28756054UKB6911PS-S801355SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28756063UKB6911PS-S6801355SUS316
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
28756079UKB6912PS-A851360アルミナセラミック
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
28756088UKB6912PS-G851360ソーダガラス
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする