曜日別特売

樹脂ベアリング(UHMWPE) 16004番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 16004番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 16004番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 16004番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
外径D(Φmm)42幅(mm)8内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類UHMWPE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28756307UKB16004PE-Aアルミナセラミック
オープン
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
28756316UKB16004PE-Gソーダガラス
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
28756325UKB16004PE-PPPP
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
28756334UKB16004PE-SSUS304
オープン
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
28756343UKB16004PE-S6SUS316
オープン
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする