樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 6000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類UHMWPE内容量1個
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
内径(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28756754UKB6000PE-A26810アルミナセラミック
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
28756763UKB6000PE-G26810ソーダガラス
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
28756779UKB6000PE-PP26810PP
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
28756788UKB6000PE-S26810SUS304
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
28756797UKB6000PE-S626810SUS316
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
28756806UKB6001PE-A28812アルミナセラミック
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28756815UKB6001PE-G28812ソーダガラス
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
28756824UKB6001PE-PP28812PP
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
28756833UKB6001PE-S28812SUS304
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
28756849UKB6001PE-S628812SUS316
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
28756858UKB6002PE-A32915アルミナセラミック
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
28756867UKB6002PE-G32915ソーダガラス
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
28756876UKB6002PE-PP32915PP
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
28756885UKB6002PE-S32915SUS304
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
28756894UKB6002PE-S632915SUS316
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
28756903UKB6003PE-A351017アルミナセラミック
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
28756919UKB6003PE-G351017ソーダガラス
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
28756928UKB6003PE-PP351017PP
オープン
3,288
3,617(税込)
6日以内出荷
返品不可
28756937UKB6003PE-S351017SUS304
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
28756946UKB6003PE-S6351017SUS316
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
28756955UKB6004PE-A421220アルミナセラミック
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
28756964UKB6004PE-G421220ソーダガラス
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
28756973UKB6004PE-PP421220PP
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
28756989UKB6004PE-S421220SUS304
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
28757007UKB6005PE-A471225アルミナセラミック
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757016UKB6005PE-G471225ソーダガラス
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757025UKB6005PE-PP471225PP
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
28757034UKB6005PE-S471225SUS304
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
28757059UKB6006PE-A551330アルミナセラミック
オープン
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
28757068UKB6006PE-G551330ソーダガラス
オープン
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
28757077UKB6006PE-PP551330PP
オープン
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
28757086UKB6006PE-S551330SUS304
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757095UKB6006PE-S6551330SUS316
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757104UKB6007PE-A621435アルミナセラミック
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757113UKB6007PE-G621435ソーダガラス
オープン
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757129UKB6007PE-PP621435PP
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757138UKB6007PE-S621435SUS304
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757147UKB6007PE-S6621435SUS316
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757156UKB6008PE-A681540アルミナセラミック
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757165UKB6008PE-G681540ソーダガラス
オープン
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757174UKB6008PE-PP681540PP
オープン
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757183UKB6008PE-S681540SUS304
オープン
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757199UKB6008PE-S6681540SUS316
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757208UKB6009PE-A751645アルミナセラミック
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757217UKB6009PE-PP751645PP
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757226UKB6009PE-S751645SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757244UKB6010PE-A801650アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757253UKB6010PE-PP801650PP
オープン
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757269UKB6010PE-S801650SUS304
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
28757287UKB6011PE-A901855アルミナセラミック
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする